装置 落下防止のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
303件の「装置 落下防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止器具」、「セーフティーロック」、「ベルロック」などの商品も取り扱っております。
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.3~2.6 材質 再利用タイヤチューブ
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品 鉄+木ネジ5本付き ブラック 仕上 艶消し黒塗装
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別 落下防止器具 材質 スチール 表面処理 カチオン
1セット
7,498 税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震等の振動により薬品棚の瓶が倒れて落ちるのを防ぐためのストッパーです。 薬品棚へ簡単に取り付けることができます。 27・43型はストップ・バーを下段に移動させることにより、スムーズに試薬瓶等を取り出せます。 10型は名札差し付きなので整理にも役立ちます。
1箱(5個)
6,633 税込7,296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg) (使用者の装備を含む体重)30~100 仕様 墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品 ・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) (ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 30 材質(ランヤード) ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ロープ長さ(m) 6 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)